カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 作業服(60)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 測定用品(34)
  • 保管用品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 事務用品(15)
  • 救急・衛生(12)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • マスク(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-f」の検索結果

関連キーワード
503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 強力マグネットフック 丸型 TRUSCO

    強力マグネットフック 丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • bisline 吸汗速乾ポロ 半袖 COVER WORK(カバーワーク)

    bisline 吸汗速乾ポロ 半袖

    COVER WORK(カバーワーク)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。
    材質ポリエステル機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 耐切創指サック(10個入) TRUSCO

    耐切創指サック(10個入)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    789税込868
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
    用途指先の危険作業に材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)厚さ(mm)1イエロー入数(双)10ゲージ数10
  • 開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO

    開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
  • 強力マグネットフック 回転タイプ TRUSCO

    強力マグネットフック 回転タイプ

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ネオジウムを使用した小型強力マグネットフックです。360°回転します。天井にも取り付け可能です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番402-1258材質ネオジム磁石厚さ(mm)23シルバー直径(Φmm)21耐荷重(kg)平行/2、垂直/3縦(mm)53横(mm)23
  • マイクロファイバークロス 5枚 TRUSCO

    マイクロファイバークロス 5枚

    TRUSCO
    849税込934
    1袋(5枚)
    当日出荷
    マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。
    用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
  • 強力マグネットフック 角型 TRUSCO

    強力マグネットフック 角型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6654材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ幅(mm)35厚さ(mm)27シルバー質量(g)48吸着力(N)50外径34特性前後スウィング最大荷重(kg)(平行)1.9、(垂直)9.52018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TRUSCO

    カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
    用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)トラスコ品番868-7941セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.9グリーンタイプフック品名差込用フック 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
  • マガタマフック ステンレス製 TRUSCO

    マガタマフック ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
  • bisline 吸汗速乾ポロ 長袖 COVER WORK(カバーワーク)

    bisline 吸汗速乾ポロ 長袖

    COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。
    材質ポリエステル機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ
  • ボルトスクリュー TRUSCO

    ボルトスクリュー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    ●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
    用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色2018年トラスコ掲載ページ10 0655
  • マグネットフック 角型 TRUSCO

    マグネットフック 角型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6653材質フェライト磁石、スチール、黒塗装幅(mm)34厚さ(mm)24.5質量(g)48吸着力(N)13塗装色外径(mm)342018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    屋内用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
  • 自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO

    自閉式壁付サーモスタット混合水栓

    TOTO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • マグネットフック 丸型 TRUSCO

    マグネットフック 丸型

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ 500ml

    FSC藤原産業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
    用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
  • マイクロファイバーローラー 万能用 TRUSCO

    マイクロファイバーローラー 万能用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
    種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
  • ダイヤルゲージ TM-1251f テクロック

    ダイヤルゲージ TM-1251f

    テクロック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番369-5110幅(mm)マグネット:50高さ(mm)マグネット:55奥行(mm)マグネット:60吸着力(N)800主柱(mm)Φ16×340取付ねじ主柱:M8×P1.25
  • ボルトスクリュー ステンレス TRUSCO

    ボルトスクリュー ステンレス

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    ●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。
    用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
  • ワイヤグリッパースナップフックタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパースナップフックタイプ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8209材質(本体)ステンレス質量(g)84種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)3
  • マスク TRUSCO

    マスク

    TRUSCO
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    種別簡易マスク材質ポリエステル
  • 微調整ノブ TRUSCO

    微調整ノブ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番195-0369適合機種TMF-80質量(g)4アズワン品番64-8728-77
  • マイクロファイバーローラー 仕上げ用 TRUSCO

    マイクロファイバーローラー 仕上げ用

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
  • フェルトベルト(最終仕上げ用) ヤナセ(柳瀬)

    フェルトベルト(最終仕上げ用)

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。
    用途最終仕上げ用、ふき取り用寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • 帯電防止裏起毛前開きタイツ COVER WORK(カバーワーク)

    帯電防止裏起毛前開きタイツ

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナータイツです。
    用途屋外作業時の防寒対策に。
  • プログラム管状電気炉 アズワン

    プログラム管状電気炉

    アズワン
    502,000税込552,200
    1台
    当日出荷
    炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
    仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ質量(kg)約38電源(V)AC100V 50/60] 12A制御方式PID制御、SSR出力炉内寸法(mm)30×300型番TMF-300Nヒーター(W)1200安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488分解能(℃)1/1分設定時間0分~99時間59分温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-21最高温度到達時間約100分(無負荷)プログラム機能16ステップ、4パターン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワン

    プログラム管状電気炉 TMFシリーズ

    アズワン
    547,000税込601,700
    1台
    当日出荷
    常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
    材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
  • シールタイプ 折りたたみ式 ノートパソコンスタンド タイムリー

    シールタイプ 折りたたみ式 ノートパソコンスタンド

    タイムリー
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ●「FlipStand」はノートパソコンの背面に貼るタイプのスタンドです。 ●強力粘着シリコンシールが採用されているため簡単には剥がれず、軽量設計なので装着したままで持ち歩くことができます。 ●キーボードの高さ調整スタンドがノートパソコンの裏面に付いたのをイメージいただくと分かりやすいと思います。 ●スタンド部は90度起こしたところで、”カチッ”とロックされるため、使用中にスタンドが戻ることはありません。 ●本体重量は9g(1つ当たり)、装着したまま持ち歩ける軽量設計 ●スタンド立てると高さ25mmアップ、キー入力が楽になる ●ノートパソコンの底面に空間ができると通気性が良くなり熱暴走の心配なし ●シンプルな構造なのでタブレットやスマホなどでも利用可能 ●シリコンシールは、洗って乾かせば粘着度復活
    仕様●本体サイズ(1枚):縦50×横50×厚さ7mm●重量(1枚):9g●素材:プラスチック製●梱包内容:本体×2枚、シリコンシール×2枚
  • KOA 金属皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット) KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット)

    KOA
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸イス(木製座・塗装脚) TRUSCO

    丸イス(木製座・塗装脚)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1脚
    当日出荷
    温かみのある木製の座面を使用しています。 スタッキングが可能です。
    仕様積み重ね可能トラスコ品番352-6577材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)質量(kg)2.4種類丸椅子全幅(mm)420キャスターなし座上下調節なしパイプ径(Φmm)25.4座面高さ(mm)450座幅(mm)Φ320座高(mm)450材質(脚部)スチールパイプ(焼付塗装)材質(座面)成型合板(カバ材・ラッカー塗装)座奥行(mm)320高さ調節不可スタッキング座面径(Φmm)320キャスターの有無なし全体幅(mm)420組立状態完成品背もたれの有無なし脚の形状固定脚
...