カテゴリ
- 保管用品(20)
- 防災用品(3)
- 安全標識(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- エレコム(53)
- STMicro(52)
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(41)
- 東京発条製作所(34)
- KITO(キトー)(32)
- Phenomenex(24)
- イシハシ精工(19)
- 栃木屋(18)
- M5Stack(17)
- ワルター(14)
- 修理(11)
- SAMTEC(11)
- アズワン(10)
- ホンダ(10)
- Canon(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- EPSON(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tm30」の検索結果

モーターフィルター
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。精度1b級ねじの種類M突き出しセンタ有無-
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
スケルコンオリコン
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1セット(3枚)ほか当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。色透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
Gマット(粘着マット・薄型タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色透明
アルファベットステッカー 30×30
TRUSCO(4件のレビュー)¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
スタンドクリップ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(30個)当日出荷A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から翌日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。色ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5741棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。色ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5767棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)731均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x926x1810 黒
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。色ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5759質量(kg)80.60高さ(mm)1811奥行(mm)931間口(mm)961棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x726x1810 黒
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。色ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5775質量(kg)61.40高さ(mm)1811奥行(mm)731間口(mm)961棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)731外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x576x1810 黒
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5791材質スチール質量(kg)54.60色ブラック/オレンジ高さ(mm)1811タイプ単体型奥行(mm)581間口(mm)961段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x476x1810 黒
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5813材質スチール質量(kg)50.90色ブラック/オレンジ高さ(mm)1811タイプ単体型奥行(mm)481間口(mm)961段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。色ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5783棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。色ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5805材質スチールタイプ連結型棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷から9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386