カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • Kawasaki(12)
  • Thermo Fisher Scientific(124)
  • サンコー(三甲)(74)
  • ビーエム機器(46)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(33)
  • ホンダ(30)
  • 三菱ふそう(30)
  • STMicro(27)
  • エレコム(21)
  • DUCATI(21)
  • SMC(19)
  • マルケイ(国際化工)(18)
  • KTM(16)
  • MOTTERU(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(4)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmb」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコンビバイスTMB125用 ハンドル TRUSCOマルチコンビバイスTMB125用 ハンドルTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9688適合機種TMB-125質量(g)231
TMB125用中口金セット TRUSCOTMB125用中口金セットTRUSCO
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番450-7819適合機種TMB-125質量(g)500
TMB125用底口金セット TRUSCOTMB125用底口金セットTRUSCO
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番450-7801適合機種TMB-125質量(g)206
マルチコンビバイスTMB150用ハンドル TRUSCOマルチコンビバイスTMB150用ハンドルTRUSCO
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
トラスコ品番490-0537適合機種TMB-150質量(g)220
TMB150用底口金セット TRUSCOTMB150用底口金セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番490-0529適合機種TMB-150質量(g)180
マルチコンビバイスTMB150用口金セット TRUSCOマルチコンビバイスTMB150用口金セットTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620
マルチコンビバイスTMB125用 口金セット TRUSCOマルチコンビバイスTMB125用 口金セットTRUSCO
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
トラスコ品番414-9696適合機種TMB-125質量(g)548
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(35本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
伸縮マルチバンド TRUSCO伸縮マルチバンドTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。材質ポリエステル幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
マグネットバーロング TRUSCOマグネットバーロングTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TRUSCOカゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプTRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジショントラスコ品番868-7942セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.5グリーンタイプバー品名受用バー 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCOスタンダードタイプ マグネットベースTRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO丸カンボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ TRUSCOマグネットベース(支柱タイプ)用パーツTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
適合機種TMB-80
マグネットベースエンドキャップ TRUSCOマグネットベースエンドキャップTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
マグネットベースクーラント(ノズルなし) TRUSCOマグネットベースクーラント(ノズルなし)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4
特選豚毛 丸筆 TRUSCO特選豚毛 丸筆TRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌日出荷
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
卓上型マルチバイス TRUSCO卓上型マルチバイスTRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)91口深(mm)58材質(本体)ねずみ鋳鉄仕様アンビル機能付き全長(mm)279幅(mm)151高さ(mm)217締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル)鋼材トラスコ品番819-1314質量(kg)7.6
キャンバスシート TRUSCOキャンバスシートTRUSCO
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から翌日出荷
汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
マルチコンビバイス 125mm TRUSCOマルチコンビバイス 125mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)129口深(mm)77材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)23.6寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)416幅(mm)180高さ(mm)270締付力(kN)24.5材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5629
マグネットビスキャッチ TRUSCOマグネットビスキャッチTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
マジックテープ 糊付B側 TRUSCOマジックテープ 糊付B側TRUSCO
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から翌々日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
マルチバイス(卓上型) TRUSCOマルチバイス(卓上型)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2
マニホールドブロック TRUSCOマニホールドブロックTRUSCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
マジックテープ 縫製用B側 TRUSCOマジックテープ 縫製用B側TRUSCO(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル長さ(m)25
マグネットベースクーラントセット TRUSCOマグネットベースクーラントセットTRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
卓上型マルチバイス 専用めねじ TRUSCO卓上型マルチバイス 専用めねじTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
仕様アンビル機能付き、めねじ適合機種TMB-90トラスコ品番819-1316質量(g)200
”マグネットバーロング” TRUSCO”マグネットバーロング”TRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
トラスコ品番358-9549材質等方性マグネット、ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7保持枚数約10枚
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
卓上型マルチバイス専用シャフト TRUSCO卓上型マルチバイス専用シャフトTRUSCO
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材仕様アンビル機能付き、シャフト適合機種TMB-90トラスコ品番819-1315質量(g)420
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット TRUSCOマルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セットTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4740適合機種TMBT-80品名口金・固定ねじセット
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
マルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフト TRUSCOマルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフトTRUSCO
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0863適合機種TMBK-80質量(g)420
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCOα折りたたみコンテナ スライドロックフタ付TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335