カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • C’ultiva(カルティバ)(12)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ホンダ(4)
  • ユニコントロールズ(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • 日立産機システム(2)
  • ADVANTEC(2)
  • テンパール工業(2)
  • ERNI(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • EPSON(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • ケナメタル(1)
  • テクノプラン(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • モリタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmc-2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットクリップ TRUSCOマグネットクリップTRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
シルバートラスコ品番856-6860材質ネオジム磁石、スチール(表面ニッケルメッキ)質量(g)40縦(mm)42横(mm)26
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
マグネットクーラント(ノズルなし) TRUSCOマグネットクーラント(ノズルなし)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4
マグネットホルダーミニ 2個入 TRUSCOマグネットホルダーミニ 2個入TRUSCO
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
マグネットクーラントセット TRUSCOマグネットクーラントセットTRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
標準外側マイクロメーター TRUSCO標準外側マイクロメーターTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
マルチ養生カバー TRUSCOマルチ養生カバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2本)
当日出荷
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。ブルー材質発泡ポリエチレントラスコ品番482-0291形状はさみこみ型幅(mm)100~160質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1.7
耳栓用ケース TRUSCO耳栓用ケースTRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
耳栓の保管、携帯に便利です。
幅(mm)20高さ(mm)65奥行(mm)20