カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ニチフ(28)
  • エレコム(2)
  • Arduino(2)
  • 5.11(2)
  • JBL(2)
  • Manfrotto(2)
  • PROTMEX(2)
  • ケナメタル(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • VISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO

    環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3