カテゴリ

  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • スリーピース(28)
  • レイ・アウト(24)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • 常三郎(10)
  • KTC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • JTC(4)
  • Fit'z+(4)
  • KOA(3)
  • アズワン(2)
  • 三商(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • カクケイ(2)
  • ゼノア(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 日本プリメックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-27」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
エアフィルタ TRUSCOエアフィルタTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5