カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AMPHENOL(2)
- INAX(LIXIL)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KTC(5)
- MARKLESS STYLE(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- SMC(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- アイリスチトセ(2)
- オーム電機(2)
- コマイ(6)
- スギヤマゲン(2)
- スーパーツール(2)
- ニッタ(2)
- レイ・アウト(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 富士電機(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
「tp-41」の検索結果



ポリカーボネート中空ボード
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌日出荷ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)910
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気