「tp200」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。
トラスコ品番691-2679
材質スチール
車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125
全幅(mm)550
全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015
寸法A(mm)740
均等荷重(kg)200
フォーク高さ(mm)80
寸法B(mm)830
フォーク幅W(mm)100
フォーク長さ(mm)950
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950
フォーク間隔(mm)350
足踏回数(回)1
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
関連キーワード