カテゴリ
- 作業工具(16)
- 物流用品(9)
- 安全標識(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- TP-LINK(355)
- リンテックサインシステム(81)
- KYOCERA AVX(64)
- STMicro(45)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- AVX(35)
- SMC(33)
- Texas Instruments(23)
- エレコム(22)
- 中央化学(22)
- AMPHENOL(19)
- 千代田通商(16)
- 東芝(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- ナンシン(11)
- JB-POWER(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tps-」の検索結果
特価

芯出しバー(スチール) TPS-104
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
タペストリーバー用フック
TRUSCO¥759税込¥8351袋(2個)当日出荷ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
計測機器用普通紙
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
養生シート(PPボード)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
芯出しバー(スチール)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-17
サイレンサー
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。トラスコ品番282-0978材質/仕上鉄質量(g)36.2種類T字脚サイズ(mm)W3/8
JIS配管用方向指示ステッカー
TRUSCO¥669~税込¥736~1組(10枚)当日出荷矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。用途各種配管の表示に材質PET色透明地黒タイプその他取付方式ステッカー表示内容矢印
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥639税込¥7031着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。トラスコ品番327-2745種別丸形全長(mm)650質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
吊バンド(タンバックル付・組式)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。付属品組式タンバックル仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上鉄種類吊バンド
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
パイプ柄ミニショベル815
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。全長(mm)815板厚(mm)1.6
パイプ柄ショベル
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
パイプスクレーパー HSS鋼刃付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
排水管清掃機パイプショーター
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936材質アダプター:ゴム幅(mm)Φ80.2質量(kg)1.2高さ(mm)555パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555動力手動加圧力(N)340
JIS配管用方向指示ステッカー
TRUSCO¥629税込¥6921組(10枚)当日出荷PET素材の方向表示です。方向指示に。用途各種配管の表示に材質PET質量(g)11タイプその他取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)80
パイプスクレーパー SKH鋼刃付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
パイプ柄ショベル
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1丁欠品中優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)970板厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ7 0043刃先長(mm)300