カテゴリ
- 保管用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- OSG(オーエスジー)(57)
- フエニックス・コンタクト(40)
- 三菱ふそう(32)
- 三木プーリ(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SKC(環境測定)(20)
- SPARKFUN(17)
- イマオコーポレーション(16)
- 多摩電子(13)
- ホンダ(12)
- Finn(12)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- TRITON(11)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- タカトテクニカ(9)
- タンガロイ(8)
- NOJIMA ENGINEERING(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tpt」の検索結果

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用
TRUSCO¥779~税込¥857~1枚当日出荷ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。用途TPT55S-B用の専用フォームです。色ブラック×グレー材質EVA適合機種TPT55S-B横(mm)4652018年トラスコ掲載ページ4 0036
半透明PPペール丸型
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。色半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
プレートフック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から8日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
半透明PPペール丸型用フタ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色半透明規格RoHS2商品タイプフタ
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥619~税込¥681~1セット(3個)ほか当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
マグネットパーツトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)材質(本体)スチール高さ(mm)160
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻翌々日出荷から9日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
プラスチック棚専用台車
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高さ(mm)140トラスコ品番352-6585適合本体TPT-3343C材質キャスター金具:スチール質量(kg)3.57キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個均等荷重(kg)150枠内寸法(mm)902.7×452
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から9日以内出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラ棚用コーナーキャップセット
TRUSCO¥349税込¥3841セット(4個)当日出荷トラスコ品番256-3614適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.06色ネオグレータイプコーキャップ奥行(mm)53間口(mm)75使用温度範囲-20~60℃
プラスチック棚用 追加棚板
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。均等積載量(kg/段)50間口W×奥行D(mm)800×350適合本体共通材質ポリプロピレン質量(kg)1.57タイプ棚板のみ使用温度範囲(℃)-20~60
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
プラスチック棚用オプション 追加棚板
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。質量(kg)2.53材質ポリプロピレン(PP)セット内容棚板1枚のみ間口(mm)900奥行(mm)450タイプ棚板のみ均等積載量(kg/段)100適合本体共通使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚用 追加棚板セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
樹脂製ベルト荷締機
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
プラスチック棚用 追加支柱4本セット
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60
TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット
TRUSCO¥349税込¥3841セット(4個)ほか当日出荷プラスチック棚用のコーナーキャップです。上面と側面にシボ加工を施しています。適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプコーナーキャップ(4個入)
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)900奥行(mm)450均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60仕様組立式
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台欠品中脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚用オプション 追加棚板
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプ棚板のみ奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(4個)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。材質ポリプロピレン(PP)セット内容脚4本間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通最大積載量(kg/台)500均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60
ツインローラー受け皿セット
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。トラスコ品番366-1911セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)750(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)14主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7
プラスチック棚用 追加棚板セット
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から翌々日出荷は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラ棚 コーナーキャップ4個付
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
プラスチック棚用 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(4本)翌々日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m)
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷最高使用圧力(MPa)0.8色黒使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
スモールローラー受け皿セット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)15サイズスモール種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
レギュラーローラー受け皿セット万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル主な用途万能用(多用途)