カテゴリ
- 電気材料(20)
- 保管用品(10)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- マスク(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コノエ(850)
- YAMAHA(ヤマハ)(683)
- EVANS(40)
- トライメイト(34)
- VISHAY(33)
- T&D(ティアンドデイ)(29)
- DNライティング(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- HIT(ヒット)(17)
- イスカル(14)
- ナカバヤシ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- エム・あい(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- SAMTEC(10)
- SMC(9)
- イトーキ(9)
- ニッサン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「tr-c」の検索結果
特価

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ラバーカップ
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。用途排水管のつまり取り用材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258フタの有無スライドロックフタ付
災害工具セット用ツールボックスのみ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷災害工具セット用のスチールツールボックスです。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。用途災害備品や工具の収納に。トラスコ品番472-0318質量(kg)1.7材質(ケース)スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×159×82
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋ほか当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
ロープコース
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
スケルトンクロス粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
リールクリップ付ストラップ
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
リールクリップ付ストラップ
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。トラスコ品番369-2228材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10色黒タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
追い番目盛コンベックス
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。 爪が飛びにくい4点びょうです。 裏面目盛は使いなれた通常目盛です。種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
両面コンベックスネオロック16mm幅
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)仕様プロテクター付きハンドラップ付きトラスコ品番276-0614質量(g)122種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5目盛種別両面
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
災害工具セット
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。 地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。仕様災害救助用品9点トラスコ品番325-4216セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト質量(kg)5.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
緑茶カテキンマスク (プリーツ型、ひもタイプ 耳かけ)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281パック(50枚)翌々日出荷(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ[[R下]]」を用いてカテキンを塗布した不織布を使用しています。 マスクに使用しているカテキン不織布は抗菌防臭効果があります。 鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。 最内層(口元側)に抗菌・防臭効果のあるナイロン不織布を使用したマスクです。 カテキンとはポリフェノールの一種で強い抗酸化作用や抗菌作用を持っています。用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。トラスコ品番421-7390質量(g)165対象風邪、花粉症
両面コンベックスフリー16mm幅
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷コンパクトタイプ。両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)仕様プロテクター付きハンドラップ付きトラスコ品番276-0606質量(g)117種類フリーテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5目盛種別両面
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷黒地に白目盛のコントラストが目盛の視認性を高めます。 表面の数字はユニバーサル文字を採用し読み取りやすさを向上しています。 テープ裏面はスタンダードな白地に黒目盛です。 不意の落下にも対象物や爪を傷つけにくいエラストマーケースです。 爪が飛びにくい4点びょうです。仕様移動爪、ロックタイプ、両面目盛、減速ボタン、ショックアブソーバーありトラスコ品番496-0092質量(g)318種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4目盛種別両面
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
リターンクッション
TRUSCO¥799~税込¥879~1枚当日出荷コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1色青RoHS指令(10物質対応)対応
追番目盛りゴムカバー付コンベックス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。裏面目盛はスタンダードな目盛です。本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。爪が飛びにくい4点びょうです。仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ長さ(m)5.5爪形状4点鋲目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛ロック○RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類○
日本製ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥159~税込¥175~1袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥239~税込¥263~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。仕様屋内用材質ナイロン66色OD使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)