カテゴリ
- 物流用品(1,469)
- 作業工具(1,429)
- 保管用品(896)
- 研磨材(665)
- ねじ・ボルト・釘(630)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(508)
- 安全保護具(432)
- 切削工具(424)
- 機構部品(406)
- 清掃用品(376)
- 建築金物(355)
- 塗装・養生・内装用品(316)
- 手袋(315)
- 測定用品(304)
- 電気材料(290)
- 事務用品(256)
- 作業服(255)
- 安全用品(251)
- 溶接用品(236)
- 科学研究・開発用品(219)
- スプレー・オイル・グリス(214)
- 梱包用品(205)
- FA担当者のオススメ新商品(195)
- 安全標識(162)
- テープ(155)
- オフィス家具(131)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(121)
- 配管・水廻り設備部材(121)
- 空調・照明・電設資材(112)
- 厨房用品(95)
- 店舗什器・備品(80)
- 測量用品(土木/建設)(74)
- メカニカル部品(72)
- マスク(69)
- トラック輸送・安全用品(69)
- クリーンルーム用品(64)
- 制御機器(63)
- 農業・園芸資材(62)
- 電動工具(61)
- 防災用品(60)
- 日用品(56)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(55)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 安全靴・作業靴(46)
- 空圧工具(43)
- 整備工具・収納(37)
- 建材・エクステリア(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- バッテリー・電装(27)
- 自転車部品(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 農具(19)
- 洗剤・除去剤(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 卓上消耗品(14)
- 接着剤・補修材(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- 農業機械(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 家電(10)
- 洗車・清掃(9)
- ヘルスケア(8)
- 塗料(7)
- 救急・衛生(7)
- 防犯用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 学童・教育用品(5)
- 縫製用品(5)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 完成車(3)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,766)
- メディアカバーマーケット(1,765)
- ホンダ(1,397)
- トリニティ(824)
- Altrider (アルトライダー)(762)
- 大阪魂(744)
- bitstrong(ビットストロング)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(566)
- TRACO POWER(549)
- Simplism(430)
- ARCOLECTRIC(429)
- BIGM(丸山製作所)(423)
- シュナイダーエレクトリック(402)
- モートーン(402)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- トライメイト(365)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(358)
- オカムラ(岡村製作所)(337)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(871)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(81)
価格
価格で絞り込む
「tr」の検索結果

TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番389-9004質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×57許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色白仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
天然すだれ ナチュラル
TRUSCO(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷から翌々日出荷昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。用途工場や事務所での遮光・遮熱に。材質/仕上天然葦、竹色ナチュラル厚さ(mm)5
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
レインスーツ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖用途作業・農作業などの簡易な用途向き。色ネイビー材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100仕様上下スーツタイプセット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
リールクリップ名札(ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。材質(本体)ABS樹脂質量(g)13寸法(縦×横)(mm)80×33縦(mm)80横(mm)33リールサイズ(mm)約650(伸長時)材質(クリップ)ポリエチレン樹脂材質(リング)スチール
スモールローラー用ハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。幅(mm)95軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
ケーブルしばり紐
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(50m)ほか当日出荷しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。色黒仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドル
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット(インチタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
ワイドモンキーレンチ ショート
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
遮熱UVシート 5年耐候
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3色パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個(4枚)ほか当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
...