カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • StarTech.com(26)
  • サンワサプライ(13)
  • トライメイト(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • ESTERA(8)
  • IPF(7)
  • NEUTRIK(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • ぺんてる(アストラム)(5)
  • KEIHIN(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • クイジナート(3)
  • ハーティング(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • TIPTOP(2)
  • QNAP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trj」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ”Rジョイント分別ボックス” TRUSCO

    ”Rジョイント分別ボックス”

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85高さ(mm)610奥行(mm)405容量(L)45間口(mm)345機能袋止め機能:あり
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1箱(100本)
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
  • トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO

    トラ柄ジャンピングバケツ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。
    用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属タイプ丸型
  • ナイロン結束バンド TRUSCO

    ナイロン結束バンド

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスロープ止J型 TRUSCO

    ステンレスロープ止J型

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスで錆に強い。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)35頭部形状J型
  • LEDライト付10倍ルーペ TRUSCO

    LEDライト付10倍ルーペ

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55全長(mm)56高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29電源(V)ボタン電池(LR1130)×3個(別売)倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20.5
  • ユニクロ異形ロープ止め J型 TRUSCO

    ユニクロ異形ロープ止め J型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    異形タイプで引き抜き強度UP。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60頭部形状J型