カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業服(3)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • トリニティ(112)
  • 三菱ふそう(109)
  • ホンダ(102)
  • ミツビシ(98)
  • RS PRO(66)
  • INFINEON(55)
  • HY Electronic Corp(54)
  • Simplism(41)
  • 京セラ(40)
  • カワムラサイクル(36)
  • Merck(メルクミリポア)(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • VISHAY(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • StarTech.com(14)
  • トヨタ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trp」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レッドペースト  H TRUSCO

    レッドペースト H

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。朱赤トラスコ品番299-6804質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50容量(g)100主成分有機顔料・油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチ標識 TRUSCO

    ワンタッチ標識

    TRUSCO
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
    用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
  • ドラム缶用内袋 すり鉢状 TRUSCO

    ドラム缶用内袋 すり鉢状

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
  • ラバーパット エアマイクログラインダー用 TRUSCO

    ラバーパット エアマイクログラインダー用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8187厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75外径(mm)30寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • ポンチョ TRUSCO

    ポンチョ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷
    不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。 はっ水加工を施しています。
    ODサイズフリー材質ナイロン100%(PUコーティング)付属品巾着トラスコ品番479-1720質量(g)400着丈(cm)115胸幅(cm)96
  • PCRチューブラック TRUSCO

    PCRチューブラック

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
  • ロープガイド TRUSCO

    ロープガイド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。
    トラスコ品番208-2643材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12適合ロープ径(Φmm)7~8車溝幅(mm)7.5アズワン品番64-8736-33
  • 樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(ホース取付用)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質(本体)ナイロン(PA)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様ホース取付用バルブ構造片路開閉型六角対辺(mm)17使用温度(℃)0~50
  • 一斗缶用内袋5枚入 TRUSCO

    一斗缶用内袋5枚入

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1袋(5枚)
    当日出荷
    一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    容量(L)25厚さ(mm)0.1透明トラスコ品番329-4706適合本体一斗缶材質ポリエチレン(PE)質量(g)275寸法(縦×横)(mm)600×480縦(mm)600横(mm)480質量(g/枚)55
  • 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
    内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
  • 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO

    帯電防止使い捨て保護服(3層)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
    用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
  • 樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(めねじ取付用)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1
  • クリアポンチョ TRUSCO

    クリアポンチョ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    クリアサイズフリー材質ポリ塩化ビニール100%トラスコ品番114-4224質量(g)360着丈(cm)115裄丈(cm)70胸幅(cm)96
  • 樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(ホース取付用)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質(本体)ポリアセタール(POM)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様ホース取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa)1
  • 樹脂プラグ(おねじ取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(おねじ取付用)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用六角対辺(mm)19使用温度(℃)0~50
  • 樹脂エルボプラグ TRUSCO

    樹脂エルボプラグ

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ねじの種類Rねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa)1
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • ピクト式標識 TRUSCO

    ピクト式標識

    TRUSCO
    849税込934
    1枚
    翌々日出荷
    ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
    用途作業現場の注意喚起。コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。材質ビニールターポリン取付裏面マジックテープ縦(mm)600横(mm)450
  • スナップリングプライヤー TRUSCO

    スナップリングプライヤー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
    リング使用範囲10mm~25mm
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
  • 栓ゲージ TRUSCO

    栓ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージ栓ゲージ
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • 小型携帯用結束バンドクリップ TRUSCO

    小型携帯用結束バンドクリップ

    TRUSCO
    569税込626
    1袋
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。材質ポリアセタール樹脂質量(g)33タイプ5連結タイプ
  • リングパーテーション TRUSCO

    リングパーテーション

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
    用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロンナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
  • リングパーテーション TRUSCO

    リングパーテーション

    TRUSCO
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
    用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2093材質66ナイロン(UL94-V2)ナチュラル高さ(mm)5.3使用温度範囲-40~85℃最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9縦(mm)6.5横(mm)8.4穴寸法(Φmm)2.8×4.9
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
  • 超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(1本)
    翌々日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • 小型携帯用結束機 TRUSCO

    小型携帯用結束機

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
    用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂質量(g)315ベルト長さ(m)15引張破断強度(kg)10(目安値)
  • しめしめ45用ベルト TRUSCO

    しめしめ45用ベルト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2巻)
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5ベルト幅(mm)4.5
  • 携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO

    携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応