カテゴリ
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 岩田製作所(33)
- TEAC(11)
- audio-technica(8)
- SPARKFUN(7)
- 3M(スリーエム)(3)
- brother(ブラザー)(3)
- 折原製作所(3)
- アインツ(3)
- ローランド(3)
- アルインコ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- トップ工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- trad(2)
- 三菱ふそう(2)
- ホクエツ(2)
- ATEN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「trs-1」の検索結果

ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511袋(1個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥609~税込¥670~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から9日以内出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
バックル付きリリースタイ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂色黒使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ソケット(2分岐配管用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5077材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0MPa使用流体空気・水耐圧力(MPa)1分岐数2
ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台8日以内出荷テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:300材質(本体)スチール材質(天板)スチール天板厚さ(mm)3材質(脚部)アルミダイカスト表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装傾斜角度(°)20迄昇降方式ジャッキアップ式