カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • 建築金物(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(699)
  • モートーン(130)
  • ホンダ(113)
  • bitstrong(67)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(58)
  • CKD(56)
  • 武蔵ホルト(50)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • がまかつ Gamakatsu(40)
  • R&G RACING PRODUCTS(34)
  • BAGSTER (バグスター)(32)
  • タンガロイ(31)
  • Renthal(レンサル)(31)
  • 大阪魂(29)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(28)
  • Scorpion (スコーピオン)(27)
  • 岩田製作所(24)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts t」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCOオールステンレス製分解のできるはさみTRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
材質ステンレス適合溝幅(mm)10
スチール製止付平棒ステー TRUSCOスチール製止付平棒ステーTRUSCO(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(18点組)
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO”クイックシール継手”(チーズ)TRUSCO
198税込218
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
ステンレス製タスキステー TRUSCOステンレス製タスキステーTRUSCO(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
トラックシートα TRUSCOトラックシートαTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCOアルミフレーム用 DブラケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
適合機種TSF20材質ステンレス厚さ(mm)2適合ボルト六角穴付きボルト
TSF20用Dブラケット TRUSCOTSF20用DブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCOアルミフレーム用 アングルブラケットTRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
鉄製平棒スライドステー  147 TRUSCO鉄製平棒スライドステー 147TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
鉄製前蓋丸棒スライドステー TRUSCO鉄製前蓋丸棒スライドステーTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5
TSF30用アングルブラケット TRUSCOTSF30用アングルブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
TSF20用Easyナット TRUSCOTSF20用EasyナットTRUSCO(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
質量(g)3
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
糸切はさみ TRUSCO糸切はさみTRUSCO(5件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
スチール製タスキステー TRUSCOスチール製タスキステーTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
中央に簡易停止機構がついています。
用途家具等。 機器の筐体。
ステンレス製ロータリーステー TRUSCOステンレス製ロータリーステーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。穴径(mm)4.5穴数4材質ステンレス(SUS304)
アルミフレーム用アジャスタプレート TRUSCOアルミフレーム用アジャスタプレートTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
まとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個 TRUSCOまとめ買い Sフック スチール製 100mm 黒 10個TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6719材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
トラックシートα シルバー TRUSCOトラックシートα シルバーTRUSCO
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
TSF40用アングルブラケット TRUSCOTSF40用アングルブラケットTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
マグネットサイドトレー TRUSCOマグネットサイドトレーTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
ハイデスク TRUSCOハイデスクTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
立ち作業に適したハイデスクです。軽作業時や着座姿勢に疲れたときのリフレッシュに効果的です。
天板:ナチュラル、脚:ブラック高さ(mm)1030奥行(mm)600耐荷重(kg)天板約40(均等荷重)色(天板)ナチュラル
Sフック スチール製 75mm 黒 TRUSCOSフック スチール製 75mm 黒TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2013材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
組ヤスリセット12本組 TRUSCO組ヤスリセット12本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)145質量(g/セット)145
”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 TRUSCO”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。
用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
789税込868
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品