カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 作業工具(9)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • SMC(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エレコム(2)
  • キムラ電機(3)
  • コガネイ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • トップ工業(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ベッセル(2)
  • 新ダイワ(3)
  • 日東工器(4)

「ts-04」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超低頭タッピングねじ TRUSCO

    超低頭タッピングねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(18点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • トラックシートα TRUSCO

    トラックシートα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCO

    クイックシール (継手用メタルスリーブ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(20個)
    当日出荷
    耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • トラックシートα シルバー TRUSCO

    トラックシートα シルバー

    TRUSCO
    ¥74,980税込¥82,478
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
  • ステンレスユニオン TRUSCO

    ステンレスユニオン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCO

    ソケットセット 12角・ホルダー付

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
    材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • ソケットセット 6角・ホルダー付 TRUSCO

    ソケットセット 6角・ホルダー付

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
    材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
  • ナット 4mm 20個入 TRUSCO

    ナット 4mm 20個入

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
  • フェニックスワゴン用 立掛け仕切り TRUSCO

    フェニックスワゴン用 立掛け仕切り

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
    付属品蝶ねじ(2本)材質スチール:ユニクロメッキ奥行(mm)425
  • ステンレスユニオンティ TRUSCO

    ステンレスユニオンティ

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9263材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9283材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4