カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(14)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 神津精機(3)
  • ABB(3)
  • イマダ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ジョプラックス(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • QNAP(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • エレコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-2n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
冷房用品カテゴリ
関連カテゴリ