カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ニシキ工業(12)
  • コンバム(旧:妙徳)(10)
  • SMC(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
  • コガネイ(5)
  • 日油技研工業(2)
  • 東西電気産業(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 興和化成(1)
  • シチズン(1)
  • セキスイ(1)
  • タンガロイ(1)
  • ツインバード(1)
  • THK(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-401」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状直刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ツールワゴン 引出付 TRUSCOツールワゴン 引出付TRUSCO
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
関連キーワード
ss-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ss-40