カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • コガネイ(3)
  • 東京サイレン(3)
  • 若井産業(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • 東西電気産業(2)
  • CKD(1)
  • セキスイ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • 扶桑精機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • イワタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-402」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーへら(直刃) TRUSCO

    ハンマーへら(直刃)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
    用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • ツールワゴン 引出付 TRUSCO

    ツールワゴン 引出付

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
    仕様シリンダー錠付材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30