カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- 三商(45)
- コガネイ(20)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
- KITO(キトー)(16)
- セキスイ(16)
- コンバム(旧:妙徳)(11)
- CKD(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- HSバルブ(7)
- ツインバード(6)
- JTC(6)
- TOTO(6)
- 三菱電機(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- アズワン(4)
- イノック(4)
- 扶桑精機(4)
- ブランドをもっと見る
「ts40」の検索結果

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ハンマーへら( 曲り)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
リサイクルコンテナTS型
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)320
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスユニオン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(50枚)ほか当日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
ステンレスユニオンティ
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa