カテゴリ
- 研磨材(7)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(135)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- タナカ(4)
- 大洋製器工業(3)
- trad(3)
- マルヤス電業(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日酸TANAKA(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ANEX(1)
- オーエッチ工業(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- KEIBA(1)
- サンコーテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
「tsb-1」の検索結果
特価

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ソフトバケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
強力型滑車 一車タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
ステンレス棚受
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
スモールベルト
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(50本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
PPトレー(ブルー)角
TRUSCO¥349税込¥3841袋(10枚)翌々日出荷耐油性があり、環境にやさしい。員数管理がしやすい。用途各種パーツの工程管理用トレーとして。識別管理として。トラスコ品番161-3381材質ポリプロピレン(PP)色ブルー底面サイズ(mm)132×91外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)120