カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日東工業(1)
  • NTツール(1)
  • テスコム(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsb-60」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    330税込363
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • ステンレス強力機械バンド TRUSCO

    ステンレス強力機械バンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO

    保護服(1層タイプ)目付

    TRUSCO
    799税込879
    1着
    当日出荷
    通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
  • まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    3,135税込3,449
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCO

    まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
  • SUS304保管庫 ベース TRUSCO

    SUS304保管庫 ベース

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。
    用途ステンレス収納庫用ベース。仕様アジャスターありトラスコ品番462-1352材質ステンレス(SUS304)質量(kg)5.1高さ(mm)60奥行(mm)476間口(mm)900
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
  • スモールベルト 10X330 TRUSCO

    スモールベルト 10X330

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(20本)
    当日出荷
    幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥材ジルコニア(Z)(青)基材
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(50本)
    当日出荷
    幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
  • SUS304保管庫 H900引き違い TRUSCO

    SUS304保管庫 H900引き違い

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1433材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
  • SUS304保管庫 H1800両開 TRUSCO

    SUS304保管庫 H1800両開

    TRUSCO
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様完成品付属品棚板4枚適合ベース:TSB-60H(※下置き設置時は必ず使用してください。)トラスコ品番462-1409材質ステンレス(SUS304)質量(kg)81高さ(mm)1800ピッチ(mm)棚板調整:26奥行(mm)500間口(mm)900設置形態下置専用均等積載量(kg/段)50
  • SUS304保管庫 H900ガラス引き違い TRUSCO

    SUS304保管庫 H900ガラス引き違い

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1387材質ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
  • SUS304保管庫 H900オープン TRUSCO

    SUS304保管庫 H900オープン

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1425材質ステンレス(SUS304)質量(kg)39高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50