カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • SMC(20)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 大洋製器工業(5)
  • タナカ(5)
  • マルヤス電業(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • NTツール(3)
  • trad(3)
  • DENALI(3)
  • CKD(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • ADVANTEC(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • テラル(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsb1」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    150税込165
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材
  • スモールベルト 10X330 TRUSCO

    スモールベルト 10X330

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
  • ソフトバケット TRUSCO

    ソフトバケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
    材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(5枚)
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • ポリエステルバンド用バックル TRUSCO

    ポリエステルバンド用バックル

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(125個)
    当日出荷
    ポリエステルバンド用のバックルです。
    材質/仕上スチール質量(kg)10
  • 棚受 TRUSCO

    棚受

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
    用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
  • 強力型滑車 一車タイプ TRUSCO

    強力型滑車 一車タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
  • 強力型滑車 二車タイプ TRUSCO

    強力型滑車 二車タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
  • ステンレス棚受 TRUSCO

    ステンレス棚受

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厨房・食品工場などの水回りに最適です。
    用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
  • 石膏ボード用チップソー TRUSCO

    石膏ボード用チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
    「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
    用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
  • まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    1,388税込1,527
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO

    ステンレスセーフティーバーヘアライン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感が美しいヘアライン仕上げ。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
  • スモールベルト TRUSCO

    スモールベルト

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(50本)
    当日出荷
    幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
  • ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCO

    ステンレスセーフティーバー鏡面

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
    用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
  • PPトレー(ブルー)角 TRUSCO

    PPトレー(ブルー)角

    TRUSCO
    349税込384
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    耐油性があり、環境にやさしい。員数管理がしやすい。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。識別管理として。トラスコ品番161-3381材質ポリプロピレン(PP)ブルー底面サイズ(mm)132×91外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)120