カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 物流用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • SMC(2)
  • ダイキン工業(2)
  • 扶桑精機(2)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • アラデン(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 多摩電子(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • テンピル(1)
  • STMicro(1)
  • ウェルコムデザイン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc-01」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物用溶接棒 TRUSCO鋳物用溶接棒TRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(4本)
当日出荷
純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCOスパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)TRUSCO
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.64
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCOアルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスターTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
トラベル収納ケース TRUSCOトラベル収納ケースTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PVC高さ(mm)100奥行(mm)300