カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 安全用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 作業服(7)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • (314)
  • DEUTSCH(246)
  • 三菱ふそう(91)
  • RS PRO(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • コガネイ(52)
  • Merck(メルクミリポア)(52)
  • SPARKFUN(46)
  • エムディーエス(46)
  • 中央精機(44)
  • ホンダ(39)
  • MOTTERU(34)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • 多摩電子(23)
  • 岡崎精工(22)
  • SMC(18)
  • Celltreat(16)
  • SOURIAU(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • PE使い捨てシューズカバー TRUSCO

    PE使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50足)
    当日出荷
    防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
    用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布 使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5足)ほか
    当日出荷
    非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途工場、事務所の床汚れ防止。材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート長さ(cm)18.5仕様底部:スベリ止め区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
  • マグネット付スイッチカバー TRUSCO

    マグネット付スイッチカバー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取付け方法底面ゴムマグネット付材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40
  • 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50足)
    当日出荷
    工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
    用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
  • ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO

    ステンレスワイドスピードキャッチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    種類スプリングクランプ材質(本体)スチール仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
  • αタッピングスプレー (詰替用) TRUSCO

    αタッピングスプレー (詰替用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。タイプ塩素フリー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カットカラーコーン TRUSCO

    カットカラーコーン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場。寸法(幅W×高さH)(mm)380×660質量(g)760材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660種類スタンダード先端穴径(mm)40
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • セーフティクッション TRUSCO

    セーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型イエロー×ブラック厚さ(mm)5長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • 反射テープ付帽子 TRUSCO

    反射テープ付帽子

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ツバとアジャスター部分に反射材が付いており視認性を高めます。
    蛍光イエローサイズフリートラスコ品番819-1800材質(反射材)ガラスビーズ材質(本体)ナイロン質量(g)55
  • 鋳物用溶接棒 TRUSCO

    鋳物用溶接棒

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(4本)
    当日出荷
    純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
    用途一般鋳鉄の補修溶接。
  • 綿布シューズカバー TRUSCO

    綿布シューズカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1足
    当日出荷
    ●側面は綿帆布10号を、底面は厚手の綿帆布6号を使用していますので、耐久性に優れています。 ●綿帆布100%なので静電気の発生を抑えます。
    用途●作業現場への汚れの侵入防止。材質綿100%ホワイト区分繰り返し利用タイプショート長さ(cm)約10
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
  • カウンターシンクセット TRUSCO

    カウンターシンクセット

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。刃数3枚刃セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)質量(g/セット)457トラスコ品番302-0657材質コバルトハイス(HSS-CO)質量(g)457被削材鉄・鋳物・ステンレス先端角(°)90コーティングノンコーティング切刃形状3枚刃
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。
    用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • カウンターシンクセットチタン TRUSCO

    カウンターシンクセットチタン

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g/セット)457トラスコ品番302-0665材質コバルトハイス(HSS-Co)質量(g)457先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • シート用クリップ TRUSCO

    シート用クリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(4個)
    欠品中
    シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
    用途シートの固定トラスコ品番358-9819材質ナイロン幅(mm)27高さ(mm)33奥行(mm)82最大開口(mm)約8
  • スパッタシートシリカクロス TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1枚(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
    用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンのドレン水を排水口へ直接排水させるドレンホースです。
    用途オプション品として。品名ドレンホース
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • オートロック・スウィングペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングペアーカプラ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    分岐数2トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0
  • スライド滑車#20 1個入 TRUSCO

    スライド滑車#20 1個入

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
    用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7車数1個使用荷重(kN)0.29
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)1.5
  • 激取り靴ドライ TRUSCO

    激取り靴ドライ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1足
    当日出荷
    特殊製法の「シリカクリン」を使用した乾燥・消臭効果の高い靴用乾燥剤です。靴をすばやく乾燥、イヤなニオイを取り除きます。抗菌・防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
    用途靴の乾燥、消臭。トラスコ品番856-6903材質主成分:シリカゲル、ポリエステル長さ(mm)320幅(mm)215厚さ(mm)14質量(g)85タイプ2枚組(1足分)縦(mm)320横(mm)2152018年トラスコ掲載ページ3 1261
  • シリカクリンハニカムインソール TRUSCO

    シリカクリンハニカムインソール

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1足
    当日出荷
    シリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。
    材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル仕様足のサイズ30cmまで対応可能です。トラスコ品番856-6904質量(g)70適合サイズ(cm)22.5~30.02018年トラスコ掲載ページ6 1036
  • セーフティコード ロング TRUSCO

    セーフティコード ロング

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
  • 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO

    六角穴付ボルト用カバーキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
    用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO

    調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリカクリンシートを留めるのに最適なクリップ付きのマグネットです。 大きさによってクリップの必要数が異なります。
    トラスコ品番819-5375質量(g)17.5
  • 温度コントローラー TRUSCO

    温度コントローラー

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2オレンジ/黒高さ(mm)172奥行(mm)222制御PID制御(オートチューニング機能付)
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。品名冷風ダクト
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
  • シリカクン ヘルメットパッド TRUSCO

    シリカクン ヘルメットパッド

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番115-7584材質表・裏生地:ポリエステル、内材:シリカゲル長さ(mm)20.5幅(mm)18.5質量(g)46縦(mm)180横(mm)200
  • セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

    セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953