カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 西邦工業(5)
  • audio-technica(4)
  • 大一産業(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • モトユキ(1)
  • テンピル(1)
  • タイロン(1)
  • 光商事(1)
  • βTITANIUM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • セーフティクッション TRUSCO

    セーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    欠品中
    特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
  • 生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO

    生体溶解性セラミッククロス(平織り)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)400混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15瞬間耐熱温度(℃)900