カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • KITO(キトー)(73)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(3)
  • 東空販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsg-005」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
    トラスコ品番365-8538形状ゴーグル型幅(mm)178型密閉型高さ(mm)86質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ防曇機能UVカット、マスク併用可能材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    仕様UVカット、防傷加工、防曇加工トラスコ品番389-7052適合機種TSG-005質量(g)28レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    防錆対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5239適合機種TSG5材質ポリエチレン(PE)材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)40ノズル長(mm)85
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • スプレーガン(防錆剤対応) TRUSCO

    スプレーガン(防錆剤対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
    トラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCO

    まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
    トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50