カテゴリ
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- TDT(田野井)(11)
- フジトク(2)
- アズマ工業(1)
- 十川ゴム(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工器(1)
- 東洋技研(1)
- 中央精機(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- スター精密(1)
- 由良産商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsp-8」の検索結果
特価

スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
”スパイラルチューブ”
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ピンセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。用途多種多様の小物を保持。トラスコ品番270-9309材質真鍮 非磁性幅(mm)9全長(mm)140質量(g)20先端先細型サイズ(mm)140
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
シンブル(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(16点組)ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼