カテゴリ
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(4)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スピージー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ttb3」の検索結果
特価

T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
ツールバッグ(ポケット24個付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 広い開口により出し入れが容易です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3254セット内容ショルダーベルト形状24ポケット幅(mm)320質量(kg)0.8高さ(mm)200材質(本体)ポリエステルタイプ開口部ファスナー奥行(mm)240ポケット数24ヶ所材質(ベルト)ポリエステル外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)240
デジタル迷彩ツールバッグ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。耐久性に優れています。広い開口により出し入れが容易です。用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。付属品ショルダーベルト材質本体・肩パット部:600デニールポリエステル、ベルト:ポリエステル形状24ポケット幅(mm)320高さ(mm)200タイプツールバッグ奥行(mm)240ポケット数内12個/外12個
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック