カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ダイヤゴム(36)
  • ノーブランド(31)
  • ZF[自動車用品](21)
  • 日本法令(18)
  • 北川鉄工所(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • KOA(16)
  • ホームテイスト(16)
  • ラムマウント(14)
  • Gクラフト(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • パール金属(7)
  • 京セラ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttp」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
  • 安全靴用つま先パット TRUSCO

    安全靴用つま先パット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1組
    当日出荷
    安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
    用途安全靴の足指保護に。サイズ(cm)25.0~27.0材質ネオプレントラスコ品番437-7770厚さ(mm)2.5質量(g)17
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • トラバーピン TRUSCO

    トラバーピン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
    用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
  • 遊離残留塩素試験紙 スティック式 TRUSCO

    遊離残留塩素試験紙 スティック式

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。
    トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
  • 点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • 簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) TRUSCO

    簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。 下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
    用途間仕切りシート使用の簡易出入り口トラスコ品番765-4481材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)幅(mm)200厚さ(mm)0.3質量(g)230長さ(m)1.87
  • スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCO

    スティック式遊離残留塩素試験紙

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
    用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
  • トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • タップスター スチール バケツセット TRUSCO

    タップスター スチール バケツセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個(100本)ほか
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • タップスター ステンレス バケツセット TRUSCO

    タップスター ステンレス バケツセット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(100本)
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5