カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 物流用品(6)
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- INAX(LIXIL)(2)
- SMC(1)
「twc-3」の検索結果
特価

ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ウェルダーキャッチ300A
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
大口袋用クリップ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途幅広・薄手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ薄手袋用
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
袋留めクリップ 有効長110mm 厚手
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(3個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途牛乳パックなどの口留めとして。トラスコ品番263-0988セット内容白3本材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11色白有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
袋留めクリップ 有効長110mm
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(3個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
TRUSCO重量作業台3段キャビネット
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3441種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
TRUSCO重量作業台3段キャビネット
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3417種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
TRUSCO重量作業台3段キャビネット
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3395種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300