カテゴリ
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- 溶接用品(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 多摩電子(2)
- 日研工作所(1)
「twc-5」の検索結果

ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
溶接機用接続ケーブル 1次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
ウェルダーキャッチ500A
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)400-500全長(mm)85トラスコ品番256-2146質量(g)170
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(8個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(100個)当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41