カテゴリ
- 溶接用品(13)
- 物流用品(6)
- 梱包用品(6)
- 研磨材(6)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 塚本無線(27)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- 多摩電子(7)
- 理研オプテック(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- マザーツール(3)
- ユニオンツール(3)
- 東安(3)
- ABC商会(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- JVC(ビクター)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SANTINI(2)
- オリンパス(1)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- 坂詰製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「twc」の検索結果
特価

ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
エアホース (ワンタッチカップリング付)
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)ほか当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
足カバー(透湿素材)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。 透湿素材を使用しています。特性撥水、反射材質ナイロン質量(g)45タイプ透湿タイプ全長(cm)39
ウェルダーキャッチ300A
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。全長(mm)197トラスコ品番256-0372質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
溶接機用接続ケーブル 1次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
ワイヤーコースリング
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
足カバー(透湿素材)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281組当日出荷泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。 中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。 透湿素材を使用しています。特性撥水、反射材質ナイロン厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)55タイプ透湿タイプ幅(cm)12全長(cm)51
大口袋用クリップ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途幅広・薄手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ薄手袋用
溶接機用接続ケーブル(1次側)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
ウェルダーキャッチ500A
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)400-500全長(mm)85トラスコ品番256-2146質量(g)170
ダブルクッション 長時間椅子 専用肘掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(2個)当日出荷仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式トラスコ品番855-7767材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.34色ブラック張地布張り2018年トラスコ掲載ページ10 0057
ダブルクッション 長時間椅子
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1脚当日出荷腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式色ブラック張地布張り座幅(mm)460座高(mm)445~565座奥行(mm)4202018年トラスコ掲載ページ10 0057
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(8個)ほか当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)ほか当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
袋留めクリップ 有効長150mm
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)1.5
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
袋留めクリップ 有効長110mm 厚手
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(3個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途牛乳パックなどの口留めとして。トラスコ品番263-0988セット内容白3本材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11色白有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
超硬電着 ダイヤモンドバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
袋留めクリップ 有効長110mm
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(3個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
超硬電着ダイヤモンドバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から9日以内出荷ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。材質/仕上鉄
溶接用スパークライター
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガス溶接時の着火に使用します。タイプ点火用ライター仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70
ケーブルジョイント(オス側のみ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054適合機種TKJ-300メス側、ウェルダーキャッチTWC-300、ウェルダー接続ケーブルジョイントTWC-22J、TWC-38J材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2