カテゴリ
- 研磨材(6)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 多摩電子(6)
- 大塚刷毛製造(1)
- 聖和精機(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 日研工作所(1)
「twc6」の検索結果

ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(100個)当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581パック(6個)当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
超硬電着ダイヤモンドバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着 ダイヤモンドバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6