カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- ボルト(3)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 吊・支持金具(13)
- 建築金物(1)
- 内装商品(1)
- 物流用品(1)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(75)
- アカギ(48)
- WAKI(和気産業)(6)
- DBLTACT(3)
- 水本機械製作所(80)
- 信和自動車工業(16)
- 土牛(6)
- ユニット(3)
- 黒田精工(1,512)
- 日栄インテック(59)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- NAKANO(56)
- ラムマウント(52)
- エスコ(37)
- 昭和コーポレーション(37)
- サンワサプライ(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- 奥岡製作所(15)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(2)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(1)
- M14(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u字」の検索結果

Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥679~税込¥747~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
ダイヤモンドブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
柱上安全帯TFC-11
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。色ブラック補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
U形掛棒 シルバー色
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×4個トラスコ品番337-8242材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)106寸法H(mm)30寸法d(mm)53寸法A(mm)94