カテゴリ

  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • THERMOS(サーモス)(5)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • QNAP(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • コクヨ(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ナベヤ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • オーム電機(1)
  • ケナメタル(1)
  • ベン(1)
  • 明工社(1)
  • ヨドノ(1)
  • KITACO(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 岡本工機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ujb」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン自在金具100mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン自在金具100mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン自在金具150mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン自在金具150mm

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • 耐寒性ウレタンキャスター TRUSCO

    耐寒性ウレタンキャスター

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)耐寒性ウレタン仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
  • ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
  • ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 TRUSCO

    ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
  • ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用 TRUSCO

    ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン質量(kg)1.86車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)120×120表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
  • ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO

    ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11
関連キーワード
キャスターカテゴリ