カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(308)
  • YAGEO(131)
  • 三菱電機(112)
  • MURATA(村田製作所)(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • エスコ(56)
  • MICROCHIP(54)
  • KEMET(53)
  • onsemi(52)
  • STMicro(49)
  • DiodesZetex(48)
  • JST(日本圧着端子製造)(46)
  • TDK(43)
  • nexperia(34)
  • KINGBRIGHT(30)
  • VISHAY(26)
  • 東芝(24)
  • TRACO POWER(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-1.25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
TSLV-125用ハンドル TRUSCOTSLV-125用ハンドルTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6343適合機種TSLV-125質量(g)180
TSLV-125用口金固定ネジ 4個セット TRUSCOTSLV-125用口金固定ネジ 4個セットTRUSCO
569税込626
1組
当日出荷
トラスコ品番445-6378適合機種TSLV-125質量(g)20
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
379税込417
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじ TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
TSLV-125用メネジ TRUSCOTSLV-125用メネジTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番445-6360適合機種TSLV-125質量(g)320
マルチコンビバイスTMCV-125用 シャフト TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-125用 シャフトTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5645適合機種TMCV-125品名シャフト
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 開先形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
アプライトバイス口金 TRUSCOアプライトバイス口金TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
種別口金材質スチール
中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型TRUSCO(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOアプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
F型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセット TRUSCOF型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセットTRUSCO
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から翌々日出荷
適応F型ボール盤バイス
リードバイスLV TRUSCOリードバイスLVTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
アプライトバイス用パーツ TRUSCOアプライトバイス用パーツTRUSCO
699税込769
1組ほか
当日出荷
K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCOK型ミーリングバイス(回転台付)TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷
本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
回転台付リードバイスTSLV TRUSCO回転台付リードバイスTSLVTRUSCO
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
バイス用パーツ(めねじ) TRUSCOバイス用パーツ(めねじ)TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセットトラスコ品番566-4747適合機種TMCV-125
めねじ TRUSCOめねじTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
中型ボール盤用ベタバイス A型口金ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型口金ねじセットTRUSCO
739税込813
1セット(4個)
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)40
ハンドル TRUSCOハンドルTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフトTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。