カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- マルヤス電業(650)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- JUKI(28)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 三菱電機(6)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Texas Instruments(4)
- LiTime(4)
- オリエンタルモーター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EPCOS(3)
- onsemi(3)
- アズワン(2)
- CKD(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ユニカ(2)
- ブランドをもっと見る
「v65s」の検索結果

回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65