カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 照明(4)
  • 作業工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 日動工業(129)
  • アメリカン電機(109)
  • 明工社(76)
  • エスコ(75)
  • ハタヤリミテッド(54)
  • Showa(25)
  • KOWA(宏和工業)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • イチネンTASCO(15)
  • ELPA(13)
  • 倉茂電工(11)
  • オーム電機(10)
  • JAPPY(9)
  • 正和電工(8)
  • 富士電線工業(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • 鶴見製作所(7)
  • マリンテック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
抜け止めマルチタップ延長コード 10m TRUSCO抜け止めマルチタップ延長コード 10mTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10トラスコ品番352-4124質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCOソフトタイプ延長コード(3個口)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCOソフトタイププラグ 3個口タップ型TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付きTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード TRUSCO抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コードTRUSCO
7,498税込8,248
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付トラスコ品番352-3811質量(kg)2.0コンセント個数3定格電流(A)15芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2
延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) TRUSCO延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)TRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)TRUSCO
7,698税込8,468
1本
当日出荷
極太ソフト、屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ防水×
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
ケーブルはさみ188mm強力タイプ TRUSCOケーブルはさみ188mm強力タイプTRUSCO
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)188刃長(mm)42トラスコ品番384-2479質量(g)110硬度HRC54~56刃厚(mm)3.0材質(刃)ハードクロムメッキ切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
アース付投光器 200W TRUSCOアース付投光器 200WTRUSCO
6,198税込6,818
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
ケーブルはさみ スタンダードタイプ TRUSCOケーブルはさみ スタンダードタイプTRUSCO
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯全長(mm)182刃長(mm)42刃厚(mm)3.0質量(g)110トラスコ品番384-2487硬度HRC54~56材質(刃)ハードクロムメッキ