カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- JAPPY(2)
- アズビル金門(10)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(4)
- エレコム(2)
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- オーナンバ(5)
- ナカトミ(1)
- ノーブランド(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(8)
- 未来工業(6)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
「vctf 0.5 6」の検索結果
特価

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内