カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- omron(オムロン)(1)
- エスコ(6)
- エレコム(4)
- オジデン(大阪自動電機)(22)
- マリンテック(2)
- ユーアールディ(2)
- 三ツ星(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 富士電線工業(10)
- 川崎電線(5)
- 日機(2)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(3)
- ブランドをもっと見る
「vctf2 2芯」の検索結果
特価

延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内