カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エーゼット(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • アネスト岩田(1)
  • 東芝(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg68 4l」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(4L)
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マシンオイル TRUSCOマシンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油ISO粘度グレードISO VG46適合範囲マシン成分潤滑基油
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
vg68 オイル特集