カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(221)
  • SMC(176)
  • 水本機械製作所(120)
  • エスコ(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • NSK(日本精工)(31)
  • OHSATO(大里)(28)
  • AIOULE(ふじわら)(28)
  • イシハシ精工(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • サンコーテクノ(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • コンドーテック(18)
  • VISHAY(16)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • SKC(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w5/16」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
Pコン穴埋スピードコン W5/16用 TRUSCOPコン穴埋スピードコン W5/16用TRUSCO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
429税込472
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
949税込1,044
1セット(10本)
当日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具TRUSCO
3,098税込3,408
1袋(10本)
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(1個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKSTRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
Pコン TRUSCOPコンTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
929税込1,022
1袋(1個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
丸ダイス 25径 ウイットねじ TRUSCO丸ダイス 25径 ウイットねじTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)9質量(g)25材質低合金鋼(SKS2)ねじの種類W加工ねじウイットねじ
電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO電動ドライバーソケット全ネジTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。軸径(Φmm)6.35全長(mm)70材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCOワイヤクリップ(スチール製)TRUSCO
8,998税込9,898
1箱(50個)ほか
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)TRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンアイボルト TRUSCOステンレス オープンアイボルトTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
999税込1,099
1パック(41本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
用途水道関係や建築関係用として。
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCOSUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ねじの種類W材質低合金鋼(SKS)
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレートTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ロングアイボルト インチネジ TRUSCOロングアイボルト インチネジTRUSCO
699税込769
1袋
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)
スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(ウィットねじ用)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー スチール(ユニクロム)TRUSCO
639税込703
1パック
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(8本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製) TRUSCOつば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ロング角頭シャックル(ステンレス製) TRUSCOロング角頭シャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(19個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1804タイプ単体型均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1504材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)100総耐荷重(kg)1000最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO
51,980税込57,178
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1