カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(176)
- エスコ(35)
- メディアカバーマーケット(30)
- ダイヤトレンド(25)
- 黒田精工(24)
- DAIKEN(旧:大建工業)(22)
- CKD(20)
- 長沢製作所(19)
- IDEC(和泉電気)(11)
- コクヨ(11)
- KH(基陽)(11)
- プロトティップ(11)
- SATO(サトー)(10)
- TOA(10)
- タッチパネルシステムズ(10)
- オザック精工(8)
- 明工社(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
「wb-1」の検索結果

マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC色グリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥90税込¥991個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
立てかけ式現場用ホワイトボード
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個厚さ(mm)15色板面/白 枠色/シルバー
木工用チップソー白刃
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
W溝ビット(マグネット入り)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281台当日出荷フレックスワゴン用ハンドルセット。付属品取付ブッシュ(2個)仕様ハンドル部材D400用トラスコ品番393-2818幅(mm)400質量(kg)0.45奥行(mm)90材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上げ)適用支柱径(mm)25.4
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15