カテゴリ
- 厨房用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- SMC(341)
- KITO(キトー)(185)
- MAZDA(マツダ)(64)
- エスコ(60)
- MURATA(村田製作所)(51)
- イトーキ(43)
- メディアカバーマーケット(30)
- 未来工業(27)
- 住化アグリテック(26)
- ダイヤトレンド(25)
- 黒田精工(24)
- ホンダ(24)
- DAIKEN(旧:大建工業)(22)
- CKD(20)
- Signalway Antibody(20)
- 長沢製作所(19)
- ニッサン(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- ブランドをもっと見る
「wb-1」の検索結果
特価

マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥90税込¥991個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC色グリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥90税込¥991個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
立てかけ式現場用ホワイトボード
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個厚さ(mm)15色板面/白 枠色/シルバー
木工用チップソー白刃
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
W溝ビット(マグネット入り)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥855税込¥9411箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281台当日出荷フレックスワゴン用ハンドルセット。付属品取付ブッシュ(2個)仕様ハンドル部材D400用トラスコ品番393-2818幅(mm)400質量(kg)0.45奥行(mm)90材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上げ)適用支柱径(mm)25.4
ホワイトボードパーテーション
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。 フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。 キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。 板面はマグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。 有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)色ホワイト高さ(mm)1840奥行(mm)560パネル厚(mm)6.8(フレーム厚35)脚の種類キャスター付
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X740
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3383種別組立式形状H型枠質量(kg)36高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3391種別組立式形状H型枠質量(kg)42高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3413種別組立式形状H型枠質量(kg)48高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X740
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3405種別組立式形状H型枠質量(kg)41高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
フレックスワゴン 900X600XH1500
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。柱にパイプを採用し組み立て段替えが簡単です。用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番473-8690材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー寸法(mm)こぼれ止め高さ:50色ヤンググリーン高さ(mm)1500奥行(mm)600間口(mm)900段数4キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)25
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)900奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15