カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(31)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • スミス・アンド・ネフュー ウンド(18)
  • グンゼ(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • 三菱電機(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • オーエッチ工業(9)
  • 扶桑精機(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • 三木プーリ(6)
  • ノートン(サンゴバン)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • コクヨ(5)
  • キャンブロ(5)
  • EPSON(4)
  • CKD(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-1」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCO

    シングルワイヤークリップ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • 工作顕微鏡用照明 TRUSCO

    工作顕微鏡用照明

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
    質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
  • 溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル(1次側)

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5電流範囲(A)71使用電線1CT2C×14.0mm2
  • ベルベットホワイトクロス TRUSCO

    ベルベットホワイトクロス

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1枚
    当日出荷
    表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
    用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%色白
  • 袋留めクリップ 有効長150mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長150mm

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
  • ベルベットホワイトクロス TRUSCO

    ベルベットホワイトクロス

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1枚
    当日出荷
    表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
    用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。トラスコ品番123-8930材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%色白入数(枚)10/袋シートサイズ(mm)150×150箱入数250枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨベルウォッチ 中継器 TRUSCO

    ヨベルウォッチ 中継器

    TRUSCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
    用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。付属品ACアダプタトラスコ品番207-2771セット内容中継器本体、ACアダプタ幅(mm)62全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)75品名中継器奥行(mm)24アズワン品番64-8748-29
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 溶接用マグネウェルダー 可変タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 可変タイプ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)45~90 自動調整型
  • 袋留めクリップ 有効長110mm 厚手 TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長110mm 厚手

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(3個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途牛乳パックなどの口留めとして。トラスコ品番263-0988セット内容白3本材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11色白有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28
  • 袋留めクリップ 有効長110mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長110mm

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(3個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)130厚さ(mm)11有効長(mm)110縦(mm)130横(mm)28