カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NSK(日本精工)(104)
- イトーキ(73)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- メディアカバーマーケット(24)
- エスコ(22)
- ニッサン(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- マスプロ電工(12)
- イマオコーポレーション(11)
- オーエッチ工業(8)
- グンゼ(8)
- コクヨ(8)
- 大阪ケミカル(8)
- 水本機械製作所(7)
- アズワン(6)
- SMC(6)
- omron(オムロン)(6)
- ウエルドテック社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wc3」の検索結果
特価

ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ウェルダーキャッチ300A
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
スーパーワイピング 青
TRUSCO¥709~税込¥780~1枚当日出荷から翌々日出荷洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装などトラスコ品番219-6042寸法(mm)300×300材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%色ブルー質量(g)32生地の種類マイクロファイバー
スーパーワイピングクロス
TRUSCO¥829税込¥9121枚当日出荷洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など寸法(mm)300×300質量(g)32材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
大口袋用クリップ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途幅広・薄手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ薄手袋用
作業用チェア
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781脚当日出荷座回転式のスタンダードな作業椅子です。トラスコ品番818-5227材質(座部)ブロー成形パッド付座質量(kg)5.2色ブラックキャスターなし張地レザー背もたれなし座上下調節ガス調節式生産国日本座幅(mm)360座高(mm)495~640材質(脚部)ポリプロピレン(PP)、スチール座奥行(mm)360素材レザー
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12