カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ELPA(2)
- KOWA(宏和工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- STAR Light(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- タイカツ(1)
- ノア[照明](1)
- 正和電工(1)
「wha2533wp」の検索結果

延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内