カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • イノアック(11)
  • 東正車輛(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • リスパック(5)
  • ユーエイキャスター(4)
  • ヨドノ(4)
  • アールズギア(4)
  • 朝霧機器(4)
  • ゴールドキャスター(3)
  • エスコ(2)
  • 山金工業(2)
  • ミヤコ(2)
  • プロトティップ(2)
  • アズワン(1)
  • 光陽社(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk-150」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーション

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1枚
    15日以内出荷
    適合機種TWK-Bタイプ材質スチール幅(mm)501奥行(mm)501色(本体)グリーン
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1枚
    15日以内出荷
    適合機種TWK-Aタイプ材質スチール幅(mm)1063間口(mm)1063色(本体)グリーン
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から72日以内出荷
    荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など
  • パレット台車 TRUSCO

    パレット台車

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
    用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パレット台車 ストッパー付 TRUSCO

    パレット台車 ストッパー付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル、ストッパー付

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。ストッパートラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
  • パレット台車 ハンドル付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可